LEATHERHEAD TOOLS PLL-10RH-B Trụ cọc, Trụ rỗng, Cản cao su, Móc rác, Chiều dài 120 inch, Vôi
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cọc cực, vòng |
Màu | Vôi |
Thiết kế xử lý | Butt |
Xử lý Chiều dài | 120 " |
Xử lý vật liệu | Sợi thủy tinh |
Vật liệu đầu | Thép Mỹ |
Loại đầu | móc rác |
Chiều dài tổng thể | 120 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 7806008000 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Thiết kế xử lý | Loại đầu | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLL-3AH-D | Vôi | D | Móc Mỹ | 36 " | €105.45 | ||
PLL-3DH-D | Vôi | D | móc vách thạch cao | 36 " | €165.09 | ||
PLL-3RH-D | Vôi | D | móc rác | 36 " | €156.77 | ||
PLO-3AH-D | trái cam | D | Móc Mỹ | 36 " | €96.81 | ||
PLO-3DH-D | trái cam | D | móc vách thạch cao | 36 " | €165.09 | ||
PLO-3RH-D | trái cam | D | móc rác | 36 " | €170.63 | ||
PLY-3AH-D | Màu vàng | D | Móc Mỹ | 36 " | €105.45 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.