<span Class='notranslate'>Lcn </span> 4011 H 695 Srt Rh | Door Closer Dark Bronze Right Hand | 22rc11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LCN 4011 H 695 SRT RH Door Closer Dark Bronze Right Hand | AF7VJU 22RC11

LCN 4011 H 695 SRT RH Door Closer Dark Bronze Right Hand

Trong kho
Khoản mục: AF7VJU phần: 4011 H 695 SRT RHTham chiếu chéo: 22RC11
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
€752.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa an ninh
Loại cánh tayJamb hàng đầu
Hiệu suất gần hơnHeavy Duty
Loại gần hơnGiữ Mở
Chế độ hoạt động đóngThủy lực
MàuĐồng đen
Giao cửaTay Phải
Chiều rộng cửa bên ngoài24 đến 42 "
Kết thúcĐồng đen
Chiều cao nhà ở3.5 "
Chiều dài nhà ở12.25 "
Chiều rộng nhà ở2.25 "
Chiều rộng cửa bên trong24 đến 54 "
Tối đa Mở cửaLên đến 180 độ
Phong cách gắn kếtKhung đầu
Chiếu từ tường2-1 / 4 "
Kích thước lò xoCó thể điều chỉnh 1 đến 5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.88
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8302603000

Chi tiết sản phẩm:

  • Gắn phần cứng (Bao gồm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách gắn kếtLoại cánh tayMàuGiao cửaKết thúcChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởChiều rộng nhà ởGiá cả
LCN 1261 RW / PA 689 SRT Cửa nhôm không có cánh cửa | AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRTCánh tay song songSong songNhômKhông cầm tayNhôm1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€391.56
LCN 1461 RW / PA 689 SRT Cửa nhôm không có cánh cửa | AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRTCánh tay song songSong songNhômKhông cầm tayNhôm2"12.25 "2.375 "€640.89
LCN 4111 SCNS 695 SRT RH Cửa Closer Màu Đồng Tối Tay Phải | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT RHKhung đầuSong songĐồng đenTay PhảiĐồng đen3.5 "12.25 "2.25 "€1,009.21
LCN 4111 SHCNS 689 SRT LH Cửa nhôm tay trái | AF7UVQ 22RC36 4111 SCNS 689 SRT LHKhung đầuSong songNhômTay tráiNhôm3.5 "12.25 "2.25 "€988.34
LCN 4111 SHCNS 695 SRT LH Cửa Closer Màu Đồng Tối Tay Trái | AF7UVR 22RC38 4111 SCNS 695 SRT LHKhung đầuSong songĐồng đenTay tráiĐồng đen3.5 "12.25 "2.25 "€988.34
LCN 1261 HW / PA 689 SRT Cửa nhôm không có cánh cửa | AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRTCánh tay song songSong songNhômKhông cầm tayNhôm1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€406.10
LCN 1261 HW / PA 695 SRT Cửa Closer Màu Đồng Tối Không Dùng Tay | AF7VJH 22RA98 1261 HW / PA 695 SRTCánh tay song songSong songĐồng đenKhông cầm tayĐồng đen1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€406.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LCN 4011 H 695 SRT RH Door Closer Dark Bronze Right Hand
€752.01 /đơn vị