Lasco 449005 | Cắm cái vòi 1/2 inch | 22fk16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 449005 Đầu cắm 1/2 inch | AF7PXC 22FK16

LASCO 449005 Đầu cắm 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7PXC phần: 449005Tham chiếu chéo: 22FK16

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiSpigot
Chiều dài1"
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 450015 Cắm ren 1-1 / 2 Inch Mpt | AF7PWT 22FK07 450015MNPT1.18 "1.5 "€3.32
LASCO 450012 Cắm ren 1-1 / 4 Inch Mpt | AF7PWU 22FK08 450012MNPT1.28 "1.25 "€3.08
LASCO 450010 Phích cắm 1 inch Mpt | AF7PWV 22FK09 450010MNPT1.23 "1"€3.02
LASCO 450005BC Phích cắm 1/2 inch Mpt | AF7PWW 22FK10 450005BCMNPT1.02 "1 / 2 "€1.81
LASCO 450020 Phích cắm 2 inch Mpt | AF7PWX 22FK11 450020MNPT1.6 "2"€4.79
LASCO 450007 Cắm ren 3/4 Inch Mpt | AF7PWY 22FK12 450007MNPT1.2 "3 / 4 "€2.27
LASCO 449015 Đầu cắm 1-1 / 2 Inch Spigot | AF7PWZ 22FK13 449015Spigot1.62 "1.5 "€3.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 449005 Đầu cắm 1/2 inch
€1.29 /đơn vị