Lasco 438251 | Ống lót giảm tốc 2 X 1-1/2 Inch Spigot X Fpt | 22fk54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống lót giảm tốc LASCO 438251 2 x 1-1 / 2 inch Spigot x Fpt | AF7PYQ 22FK54

LASCO 438251 Ống lót giảm tốc 2 x Đầu nối 1-1/2 inch x Fpt

Trong kho
Khoản mục: AF7PYQ phần: 438251Tham chiếu chéo: 22FK54
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
€3.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiCái vòi x FNPT
Chiều dài1.66 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống2 "x 1-1 / 2"
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
Ống lót giảm tốc LASCO 437211 1-1 / 2 x 1 Inch Spigot x Slip | AB6UXM 22FK26 437211Spigot x Ổ cắm1.56 "1-1 / 2 "x 1"€1.54
Ống lót giảm tốc LASCO 437251BC 2 x 1-1 / 2 inch Spigot x Slip | AB6UXN 22FK55 437251BCSpigot x Ổ cắm1.7 "2 "x 1-1 / 2"€2.05
Ống lót giảm tốc LASCO 437338 3 x 2 Inch Spigot x Slip | AB6UXP 22FK70 437338Spigot x Ổ cắm2.38 "3 "x 2"€8.31
Ống lót hộp giảm tốc LASCO 438422 4 x 3 Inch Spigot x Fpt | AB6UXQ 22FK72 438422Cái vòi x FNPT2.4 "4 "x 3"€12.74
Ống lót giảm tốc LASCO 437490 5 x 4 inch Trượt x Spigot | AB6UYG 22FM45 437490Spigot x Ổ cắm3.84 "5 "x 4"€14.90
LASCO 437534 Ống lót giảm tốc 6 x 5 inch Trượt x Spigot | AB6UYH 22FM48 437534Spigot x Ổ cắm5.5 "6 "x 5"€24.03
Ống lót giảm tốc LASCO 438289 2-1 / 2 x 1 Inch Spigot x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289Cái vòi x FNPT2.32 "2-1 / 2 "x 1"€5.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 438251 Ống lót giảm tốc 2 x Đầu nối 1-1/2 inch x Fpt
€3.52 /đơn vị