Lasco 436212 | Bộ chuyển đổi nam 1-1/2 X 1-1/4 Inch Mpt X Slip | 22fj11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 436212 Male Adapter 1-1 / 2 x 1-1 / 4 Inch Mpt x Slip | AF7PUC 22FJ11

LASCO 436212 Bộ chuyển đổi đầu đực 1-1/2 x 1-1/4 Inch Mpt x Slip

Trong kho
Khoản mục: AF7PUC phần: 436212Tham chiếu chéo: 22FJ11
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
€4.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiỔ cắm MNPT x
Chiều dài2.46 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1-1/2" x 1-1/4"
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.81
Chiều dài tàu (cm)0.86
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi Nam LASCO 436169 1-1 / 4 x 1-1 / 2 Inch Mpt x Slip | AF7PUF 22FJ14 436169Ổ cắm MNPT x2.3 "1-1/4" x 1-1/2"€3.19
Bộ chuyển đổi Nam LASCO 436132 1 x 1-1 / 4 inch Mpt x Slip | AF7PUG 22FJ15 436132Ổ cắm MNPT x2.45 "1 "x 1-1 / 4"€2.95
LASCO 436213 Bộ chuyển đổi Nam 1-1 / 2 x 2 Inch Mpt x Slip | AF7PUK 22FJ23 436213Ổ cắm MNPT x2.61 "1-1 / 2 "x 2"€3.73
Bộ chuyển đổi Nam LASCO 436074 1/2 x 3/4 inch Mpt x Slip | AF7PUL 22FJ26 436074Ổ cắm MNPT x1.72 "1 / 2 "x 3 / 4"€0.91
Bộ chuyển đổi Nữ LASCO 435102 3/4 x 1 inch x Fpt | AF7QAV 22FL21 435102Ổ cắm x FNPT2.5 "3 / 4 "x 1"€1.40
LASCO 436131 Bộ chuyển đổi nam 1 x 3/4 In Slip x Mpt | AF7QAW 22FL22 436131Ổ cắm MNPT x2.32 "1 "x 3/4"€2.53
Bộ chuyển đổi Nữ LASCO 435131 1 x 3/4 In Slip x Fpt | AF7QAX 22FL23 435131Ổ cắm x FNPT2.5 "1 "x 3/4"€1.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 436212 Bộ chuyển đổi đầu đực 1-1/2 x 1-1/4 Inch Mpt x Slip
€4.23 /đơn vị