Lasco 417030 | Khuỷu tay 3 Inch Trượt X Trượt | 22fj68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 417030 Trượt khuỷu tay 3 inch x Trượt | AB6UXA 22FJ68

LASCO 417030 Khuỷu tay Trượt 3 inch x Trượt

Trong kho
Khoản mục: AB6UXA phần: 417030Tham chiếu chéo: 22FJ68
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
€18.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Chiều dài6.12 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống3"
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS3917400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 417015 Trượt khuỷu tay 1-1 / 2 inch x Trượt | AB6UWW 22FJ62 417015Ổ cắm x Ổ cắm3.66 "1.5 "€3.40
LASCO 417025 Elbow 2-1 / 2 inch Trượt x Trượt | AB6UWX 22FJ64 417025Ổ cắm x Ổ cắm5.77 "2.5 "€12.57
LASCO 417010BC Trượt khuỷu tay 1 inch x Trượt | AB6UWY 22FJ65 417010BCỔ cắm x Ổ cắm2.99 "1"€1.68
LASCO 417020 Elbow 2 inch Slip x Slip | AB6UWZ 22FJ67 417020Ổ cắm x Ổ cắm4.32 "2"€4.38
LASCO 417060 Cút 6 inch Trượt x Trượt | AB6UXB 22FJ71 417060Ổ cắm x Ổ cắm11.59 "6"€78.51
LASCO 417080 Cút trượt 8 inch | AB6UYE 22FM06 417080Ổ cắm x Ổ cắm14.46 "8"€148.76
LASCO 417012 Trượt khuỷu tay 1-1 / 4 inch x Trượt | AF7PVJ 22FJ63 417012Ổ cắm x Ổ cắm3.46 "1.25 "€2.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 417030 Khuỷu tay Trượt 3 inch x Trượt
€18.43 /đơn vị