vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 4101101 Giảm Tee, Cpvc, Ổ cắm X Ổ cắm X Ổ cắm, 3/4 X 3/4 X 1/2 Inch Kích thước ống đồng | CR8MXK 60UC63

LASCO 4101101 Giảm Tee, Cpvc, Ổ cắm X Ổ cắm X Ổ cắm, Kích thước ống đồng 3/4 X 3/4 X 1/2 Inch

Trong kho
Vật phẩm: CR8MXK phần: 4101101Tham chiếu chéo: 60UC63
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
€2.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 1401-094 Giảm Tee Chèn 3/4 x 1/2 Inch x 1/2 Inch Pvc | AF7PTQ 22FM98 1401-0943.79 "280 psi @ 73 độ F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€3.66
LASCO 1401-125 Giảm Tee Chèn 1 Inch x 3/4 Inch Pvc | AF7PTT 22FN01 1401-1253.78 "270 psi @ 73 độ F1 "x 3/4" x 3/4 "€5.41
LASCO 1401-131 Giảm Tee Chèn 1 Inch x 3/4 Inch Pvc | AF7PTU 22FN02 1401-1314.48 "270 psi @ 73 độ F1 "x 1" x 3/4 "€4.15
LASCO 1401-168 Giảm Tee Chèn 1-1 / 4 Inch x 1 Inch Pvc | AF7PTV 22FN03 1401-1684.36 "220 psi @ 73 độ F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€5.04
LASCO 1401101 Giảm Tee Chèn 3/4 inch x 1/2 inch Pvc | AF7QKT 22FN44 14011014.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.65
LASCO 1401130 Giảm Tee Chèn 1 Inch x 1 Inch x 1/2 Inch Pvc | AF7QKV 22FN46 14011303.79 "-1 "x 1" x 1/2 "€3.70
LASCO 1401167 Giảm Tee Chèn 1-1 / 4 x 3/4 inch Pvc | AF7QKX 22FN49 14011674.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€5.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 4101101 Giảm Tee, Cpvc, Ổ cắm X Ổ cắm X Ổ cắm, Kích thước ống đồng 3/4 X 3/4 X 1/2 Inch
€2.85 /đơn vị