Lasco 406168 | 22fl35 | Khuỷu tay, 90 độ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 406168 Cút, PVC, Kích thước ống 1-1 / 4, Ổ cắm x Ổ cắm, Màu trắng, ASTM | AF7QBK 22FL35

LASCO 406168 Elbow, Pvc, Kích thước ống 1-1/4", Ổ cắm x Ổ cắm, Màu trắng, ASTM

Trong kho
Khoản mục: AF7QBK phần: 406168Tham chiếu chéo: 22FL35
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
€2.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Chiều dài3.45 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1.25 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)0.81
Chiều dài tàu (cm)0.81
Chiều rộng tàu (cm)0.91
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKiểu kết nốiMụcChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 406010BC Trượt khuỷu tay 1 inch x Trượt | AB6UXC 22FJ86 406010BCtrắngỔ cắm x Ổ cắmKhuỷu tay, 90 độ2.47 "450 psi @ 73 độ F1"€1.19
LASCO 406005BC Cút 1/2 inch x Trượt | AB6UXD 22FJ91 406005BCtrắngỔ cắm x Ổ cắmKhuỷu tay, 90 độ1.79 "-1 / 2 "€0.70
LASCO 406020BC Trượt khuỷu tay 2 inch x Trượt | AB6UXE 22FJ95 406020BCtrắngỔ cắm x Ổ cắmKhuỷu tay, 90 độ3.94 "-2"€3.81
LASCO 406030 Trượt khuỷu tay 3 inch x Trượt | AB6UXF 22FJ96 406030trắngỔ cắm x Ổ cắmKhuỷu tay, 90 độ5.76 "-3"€13.66
LASCO 408007 Cút 3/4 Inch Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007trắngFNPT x FNPTKhuỷu tay, 90 độ2.02 "-3 / 4 "€1.75
LASCO 406007BC Cút 3/4 inch x Trượt | AB6UXH 22FK03 406007BCtrắngỔ cắm x Ổ cắmKhuỷu tay, 90 độ2"-3 / 4 "€0.75
LASCO 406060 Cút 6 inch Trượt x Trượt | AB6UXJ 22FK05 406060trắngỔ cắm x Ổ cắmKhuỷu tay, 90 độ10.61 "-6"€65.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 406168 Elbow, Pvc, Kích thước ống 1-1/4", Ổ cắm x Ổ cắm, Màu trắng, ASTM
€2.91 /đơn vị