Lasco 402020 | Tee 2 Inch Trượt X Trượt X Fpt | 22fl66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 402020 Tee 2 inch x Slip x Fpt | AF7QCU 22FL66

LASCO 402020 Tee 2 Inch Trượt x Trượt x Fpt

Trong kho
Khoản mục: AF7QCU phần: 402020Tham chiếu chéo: 22FL66

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€7.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm x FNPT
Chiều dài5.26 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống2"
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKiểu kết nốiChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 401010BC Tee 1 inch Trượt x Trượt x Trượt | AB6UXR 22FK99 401010BCtrắngỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm3.37 "450 psi @ 73 độ F1"€1.81
Tê LASCO 401005BC 1/2 inch Trượt x Trượt x Trượt | AB6UXT 22FL02 401005BCtrắngỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm2.5 "-1 / 2 "€0.71
LASCO 401025 Tee 2-1 / 2 inch Trượt x Trượt x Trượt | AB6UXU 22FL04 401025trắngỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm7"-2.5 "€14.10
LASCO 401020 Tee 2 inch Slip x Slip x Slip | AB6UXV 22FL05 401020trắngỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm5.25 "-2"€4.82
LASCO 401030 Tee 3 inch Trượt x Trượt x Trượt | AB6UXW 22FL06 401030trắngỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm7.64 "-3"€22.86
LASCO 401007BC Tee 3/4 inch Slip x Slip x Slip | AB6UXX 22FL08 401007BCtrắngỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm2.72 "-3 / 4 "€0.97
LASCO 401060 Tee 6 inch Trượt x Trượt x Trượt | AB6UXY 22FL12 401060trắngỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm14.07 "-6"€87.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 402020 Tee 2 Inch Trượt x Trượt x Fpt
€7.76 /đơn vị