vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 1413-012 Miếng chèn khuỷu tay nam x Mnpt 1-1/4 Inch Pvc | AF7QJP 22FN16

LASCO 1413-012 Miếng chèn khuỷu tay nam x Mnpt 1-1/4 Inch Pvc

Trong kho
Khoản mục: AF7QJP Mẫu: 1413-012Tham chiếu chéo: 22FN16
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
€6.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiChèn x MNPT
Chiều dài3.34 "
Max. Sức ép220 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)1.4
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 1413-005 Khuỷu tay nam 90 Chèn x Mnpt 1/2 Inch Pvc | AF7QJL 22FN13 1413-0052.42 "360 psi @ 73 độ F1 / 2 "€2.86
LASCO 1413-010 Khuỷu tay nam 90 Chèn x Mnpt 1 Inch Pvc | AF7QJN 22FN15 1413-0102.87 "270 psi @ 73 độ F1"€5.25
LASCO 1413-015 Miếng lót khuỷu tay nam x Mnpt 1-1/2 Inch Pvc | AF7QJQ 22FN17 1413-0153.87 "200 psi @ 73 độ F1.5 "€8.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 1413-012 Miếng chèn khuỷu tay nam x Mnpt 1-1/4 Inch Pvc
€6.83 /đơn vị