vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 1406101 Giảm khuỷu tay Chèn 3/4 inch x 1/2 inch Pvc | AF7QLW 22FN71

LASCO 1406101 Giảm khuỷu tay chèn 3/4 inch x 1/2 inch Pvc

Trong kho
Khoản mục: AF7QLW phần: 1406101Tham chiếu chéo: 22FN71
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
€2.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiChèn
Chiều dài2.3 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "x 1 / 2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 1406131 Giảm khuỷu tay 90 Chèn 1 inch x 3/4 inch Pvc | AF7QLX 22FN72 1406131Chèn2.35 "1 "x 3/4"€2.93
LASCO 1407101 Giảm khuỷu tay Chèn x Fnpt 3/4 x 1/2 inch Pvc | AF7QLY 22FN73 1407101Chèn x FNPT2.58 "3 / 4 "x 1 / 2"€2.42
LASCO 1407131 Chèn khuỷu tay giảm x Fnpt 1 x 3/4 inch Pvc | AF7QLZ 22FN75 1407131Chèn x FNPT2.86 "1 "x 3/4"€3.02
LASCO 1407167 Giảm khuỷu tay 90 độ Chèn x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 inch Pvc | AF7QMA 22FN76 1407167Chèn x FNPT2.87 "1-1/4" x 3/4"€4.54
LASCO 1407168 Giảm Chèn khuỷu tay x Fnpt 1-1 / 4 x 1 Inch Pvc | AF7QMB 22FN77 1407168Chèn x FNPT3.29 "1-1 / 4 "x 1"€4.54
LASCO 1407211 Giảm khuỷu tay 90 độ Chèn x Fnpt 1-1 / 2 x 1in Pvc | AF7QMC 22FN78 1407211Chèn x FNPT3.46 "1-1 / 2 "x 1"€5.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 1406101 Giảm khuỷu tay chèn 3/4 inch x 1/2 inch Pvc
€2.53 /đơn vị