vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 1402166 Nữ Giảm Tee Chèn x Fnpt 1-1 / 4 x 1/2 inch Pvc | AF7QLK 22FN61

LASCO 1402166 Nữ Giảm Tee Chèn x Fnpt 1-1/4 x 1/2 Inch Pvc

Trong kho
Khoản mục: AF7QLK phần: 1402166Tham chiếu chéo: 22FN61
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
€5.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp Nữ Giảm Tee
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiChèn x Chèn x FNPT
Chiều dài4.41 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 1402101 Nữ Giảm Tee Chèn x Fnpt 3/4 x 1/2 inch Pvc | AF7QLF 22FN57 14021014.16 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.11
LASCO 1402125 Nữ Giảm Tee Chèn x Fnpt 1 x 3/4 Inch Pvc | AF7QLG 22FN58 14021254.46 "1 "x 3/4" x 3/4 "€6.41
LASCO 1402130 Nữ Giảm Tee Chèn x Fnpt 1 x 1/2 inch Pvc | AF7QLH 22FN59 14021304.17 "1 "x 1" x 1/2 "€4.13
LASCO 1402131 Nữ Giảm Tee Chèn x Fnpt 1 x 3/4 inch Pvc | AF7QLJ 22FN60 14021314.48 "1 x 1 x 3/4 "€4.13
LASCO 1402167 Nữ Giảm Tee Chèn x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 inch Pvc | AF7QLL 22FN62 14021674.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€6.31
LASCO 1402168 Nữ Giảm Tee Chèn x Fnpt 1-1 / 4 x 1 inch Pvc | AF7QLM 22FN63 14021684.78 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€6.65
LASCO 1402209 Nữ Giảm thiểu Chèn Tee x Fnpt 1-1 / 2 x 1/2 Inch Pvc | AF7QLN 22FN64 14022094.88 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€8.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 1402166 Nữ Giảm Tee Chèn x Fnpt 1-1/4 x 1/2 Inch Pvc
€5.41 /đơn vị