Larson Electronics Llc Hal-48-33w-led-sp-24v | 20ln29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-24V Vị trí nguy hiểm Đèn LED cố định 33W | AF6WZG 20LN29

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-24V Đèn LED cố định vị trí nguy hiểm 33W

Trong kho
Khoản mục: AF6WZG phần: HAL-48-33W-LED-SP-24VTham chiếu chéo: 20LN29
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
€886.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVị trí nguy hiểm Đèn LED cố định
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 85 độ C
Kết thúcĐen
Loại cố địnhNguy hiểm từ
Công suất cố định33
Chiều cao1 53 / 64 "
Hoàn thiện nhà ởSơn tĩnh điện
Vật liệu vỏNhôm
Số lượng đèn0
Loại đènLED
Chiều dài46 49 / 64 "
Lens MaterialAcrylic
Gắn kếtBề mặt hoặc bị treo
điện áp24 VDC
Chiều rộng2 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)127
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8512202040

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Đèn tủ và đèn máy cho các khu vực Class 1 Div 2

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLens MaterialNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viKết thúcGắn kếtđiện ápChiều rộngCông suất cố địnhChiều caoGiá cả
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP Vị trí nguy hiểm Đèn LED cố định 25W | AF6WUH 20LN37 HAL-36-25W-LED-1227-SPAcrylic-40 độ đến 85 độ CĐenBề mặt hoặc bị treo120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,290.58
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-FL Vị trí nguy hiểm Đèn LED cố định 25W | AF6WUJ 20LN38 HAL-36-25W-LED-1227-FLAcrylic-40 độ đến 85 độ CĐenBề mặt hoặc bị treo120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,290.58
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V Vị trí nguy hiểm Đèn LED cố định 16W | AF6WUK 20LN39 HAL-24-16W-LED-SP-12VAcrylic-40 độ đến 85 độ CĐenBề mặt hoặc bị treo12 VDC2 11 / 16 "161 53 / 64 "€738.81
LARSON ELECTRONICS LLC EPLC2-HB-150LED-RT Đèn LED cố định vị trí nguy hiểm 150W | AF6WZB 20LN24 EPLC2-HB-150LED-RTTempered Glass-40 độ đến 65 độ Cmàu xámGiá đỡ chữ U có thể điều chỉnh120 / 277 VAC13 27 / 32 "1507 21 / 32 "€2,135.82
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED Vị trí nguy hiểm Đèn LED cố định 240W | AF6WZC 20LN25 HAL-HB-240W-RSLEDpolycarbonate-40 độ đến 55 độ CĐenBề mặt và mặt dây chuyền120 / 277 VAC14 "24014 25 / 32 "€4,615.37
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-RSLED-240W Đèn LED cố định 240W Polycarbonate | AF6WZD 20LN26 HAL-RSLED-240Wpolycarbonate-40 độ đến 55 độ CĐenBề mặt hoặc bị treo120 / 277 VAC7 59 / 64 "24023 63 / 64 "€4,708.28
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-12V Vị trí nguy hiểm Đèn LED cố định 33W | AF6 KÍCH THƯỚC 20LN27 HAL-48-33W-LED-SP-12VAcrylic-40 độ đến 85 độ CĐenBề mặt hoặc bị treo12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "€913.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-24V Đèn LED cố định vị trí nguy hiểm 33W
€886.96 /đơn vị