Lamp Ssg-85 | Chốt trượt có khóa có chiều rộng 1-13/16 inch | 5cru9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LAMP SSG-85 Chốt trượt có thể móc khóa Chiều rộng 1-13/16 inch | AE3ENG 5CRU9

LAMP Chốt trượt có thể khóa móc SSG-85 Chiều rộng 1-13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3ENG phần: SSG-85Tham chiếu chéo: 5CRU9

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€83.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt trượt có thể khóa
Đầu bu lông Dia.15 / 32 "
Chiều dài bu lông5.375 "
MàuGói Bạc
Kết thúcThép không gỉ
phần cứngBao gồm
Chiều cao1 13 / 16 "
Loại chốtỔ khóa
Chiều dài3 11 / 32 "
Vật chất304 thép không gỉ
Tối đa Còng Dia.3 / 8 "
Số lượng lỗ lắp4
Kích thước ném1-11 / 32 "
Chiều rộng1 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8302416080
Quốc giaJP

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP Chốt trượt có thể khóa móc SSG-85 Chiều rộng 1-13/16 inch
€83.02 /đơn vị