Lamp Ssg-65 | Chốt cổng rộng 1-37/64 Inch Bạc | 5cru8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LAMP SSG-65 Gate Latch 1-37/64 Inch Chiều rộng Bạc | AE3ENF 5CRU8

LAMP Chốt cổng SSG-65 Chiều rộng 1-37/64 inch Màu bạc

Trong kho
Khoản mục: AE3ENF phần: SSG-65Tham chiếu chéo: 5CRU8
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
€47.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổng chốt
Đầu bu lông Dia.3 / 8 "
Chiều dài bu lông4"
MàuGói Bạc
Kết thúcThép không gỉ
phần cứngBao gồm
Chiều cao1 37 / 64 "
Loại chốtỔ khóa
Chiều dài2 9 / 16 "
Vật chất304 thép không gỉ
Tối đa Còng Dia.3 / 8 "
Số lượng lỗ lắp4
Kích thước ném1-9 / 64 "
Chiều rộng1 37 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302416080
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bu lôngChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
LAMP SSG-45 Gate Latch 1-3 / 32 Inch Width Silver | AE3ENE 5CRU7 SSG-452.875 "1 3 / 32 "1 25 / 32 "1 3 / 32 "€20.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP Chốt cổng SSG-65 Chiều rộng 1-37/64 inch Màu bạc
€47.63 /đơn vị