Lamp Snd-70/m | Tay Kéo Cạnh Inox 304 | 4ww9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÈN SND-70 / M Tay kéo cạnh bằng thép không gỉ 304 | AE2EAU 4WRW9

LAMP Tay kéo cạnh SND-70/M Inox 304

Trong kho
Khoản mục: AE2EAU phần: SND-70 / MTham chiếu chéo: 4WRW9
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
€33.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo cạnh
MàuTự nhiên
Kết thúcđánh bóng
Nắm chặt Dia.3 / 32 "
Chiều cao tay cầm43 / 64 "
Chiều dài tay cầm2-3 / 4 "
Độ dày tay cầm3 / 32 "
phần cứngBao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chất304 thép không gỉ
Kiểu lắpLỗ ren
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chiều rộng tổng thể2 23 / 64 "
Chiếu43 / 64 "
Kích thước vít3.5 x 20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302423065
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNắm chặt Dia.Chiều dài tổng thểChiếuKích thước vítGiá cả
ĐÈN SND-50 / M Tay kéo cạnh bằng thép không gỉ 304 | AE2EAT 4WRW8 SND-50 / M45 / 64 "1 31 / 32 "1.5 "3.1 x 20€32.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP Tay kéo cạnh SND-70/M Inox 304
€33.19 /đơn vị