Lamp S-6166-6-l | Bản Lề Nâng Satin 5-63/64 X 4-21/64 Inch | 4wdz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bản lề nâng LAMP S-6166-6-L Satin 5-63/64 x 4-21/64 Inch | AE2AWG 4WDZ1

LAMP Bản lề nâng S-6166-6-L Satin 5-63/64 x 4-21/64 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE2AWG phần: S-6166-6-LTham chiếu chéo: 4WDZ1
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
€65.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề nâng hạ
MàuTự nhiên
CornersSquare
Chiều dài lá cửa2 15 / 16 "
Chiều rộng lá cửa1 25 / 32 "
Kết thúcSatin
Chiều dài lá khung2 15 / 16 "
Chiều rộng lá khung1 25 / 32 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao5 63 / 64 "
HolesNếu không có
Lỗ trên lá0
Độ dày của lá5 / 32 "
Tay trái / tay phảiCòn lại
Tải trọng99 lb
Vật chấtThép không gỉ
Gắn kếtHàn trên
Ghim Dia.51 / 64 "
Chất liệu ghimThép không gỉ
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động360 Degrees
Chiều rộng4 21 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302106090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMàuCornersHolesLỗ trên láĐộ dày của láTay trái / tay phảiTải trọngGiá cả
ĐÈN GH-34/8 / SP Bản lề nâng hạ được đánh bóng 1.45 x 1.26 inch | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "Tự nhiênTrònVới11.375 "Còn lại4.4 lb€18.60
LAMP GH-36 / NCRR Bản lề nâng hạ được đánh bóng 1.45 x 1.26 inch | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "Tự nhiênTrònVới11.375 "Đúng4.4 lb€14.49
ĐÈN HG-CV65 Alumite nâng hạ bản lề 2-9 / 16 x 2-23/64 In | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "trắngSquareVới2-Đúng-€51.33
ĐÈN HG-CV65NL Bản lề nâng hạ Alumite 2-9 / 16 x 2-23/64 In | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "trắngSquareVới2-Còn lại-€58.79
ĐÈN HNH-100CL Bản lề nâng hạ Satin 3-15 / 16 x 3-15 / 64 Inch | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "Tự nhiênSquareNếu không có-5 / 32 "Còn lại-€62.41
ĐÈN HNH-100CR Bản lề nâng hạ Satin 3-15 / 16 x 3-15 / 64 Inch | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "Tự nhiênSquareNếu không có-5 / 32 "Đúng-€65.01
ĐÈN HNH-50CL Bản lề nâng hạ Satin 1-31 / 32 x 1-37 / 64 Inch | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "Tự nhiênSquareNếu không có-3 / 32 "Còn lại-€19.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP Bản lề nâng S-6166-6-L Satin 5-63/64 x 4-21/64 Inch
€65.38 /đơn vị