Lamp Kc-s640/s | Tay Cầm Kéo Inox 316 Satin | 4wrt6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tay cầm kéo LAMP KC-S640/S Thép không gỉ 316 Satin | AE2DZN 4WRT6

LAMP KC-S640/S Tay Kéo Inox 316 Satin

Trong kho
Khoản mục: AE2DZN phần: KC-S640 / STham chiếu chéo: 4WRT6
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
€23.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHãy kéo cái tay cầm
MàuTự nhiên
Kết thúcSatin
Nắm chặt Dia.1 / 2 "
Chiều cao tay cầm1-3 / 16 "
Chiều dài tay cầm4-3 / 16 "
Độ dày tay cầm1 / 2 "
phần cứngBao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chất316 thép không gỉ
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm4"
Kiểu lắpLỗ ren
Chiều dài tổng thể4 13 / 64 "
Chiều rộng tổng thể1 / 2 "
Chiếu1.187 "
Kích thước vít6-32 x 1
Chiều dài sợi chỉ3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8302423065
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKết thúcNắm chặt Dia.ChiếuKích thước vítChiều dài sợi chỉphần cứngVật chấtGiá cả
LAMP ECH-100 / M Kéo Tay Cầm Đánh Bóng Chiều Cao 3-15 / 16 Inch | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-đánh bóng5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Bao gồm303 thép không gỉ€61.06
LAMP ECH-150 / M Kéo Tay Cầm Được Đánh Bóng Chiều Cao 5-29/32 Inch | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "đánh bóng5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Bao gồm303 thép không gỉ€80.22
LAMP EK-R635 / M Tay cầm kéo được đánh bóng Chiều cao 3-1 / 2 inch | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "đánh bóng9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Bao gồm316 thép không gỉ€27.08
LAMP EK-R635 / S Tay cầm kéo Satin 3-1 / 2 inch Chiều cao | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Bao gồm316 thép không gỉ€26.71
ĐÈN EK-R640 / M Kéo Tay Cầm 316 Thép không gỉ được đánh bóng | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "đánh bóng9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Bao gồm316 thép không gỉ€29.30
ĐÈN EK-R640 / S Tay cầm Kéo 316 Thép không gỉ Satin | AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Bao gồm316 thép không gỉ€28.13
LAMP EK-R650 / S Kéo Tay Cầm Lỗ Có ren Satin | AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Bao gồm316 thép không gỉ€28.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP KC-S640/S Tay Kéo Inox 316 Satin
€23.82 /đơn vị