Lamp Hg-ta30l | Bản Lề Mô Men Chiều Cao 47/64 Inch | 5enu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÈN HG-TA30L Bản lề mô men xoắn 47/64 Inch Chiều cao | AE3QAQ 5ENU8

LAMP Bản lề lực HG-TA30L Chiều cao 47/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3QAQ phần: HG-TA30LTham chiếu chéo: 5ENU8
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
€39.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề mô-men xoắn
MàuTự nhiên
CornersLàm tròn
Chiều dài lá cửa21 / 32 "
Chiều rộng lá cửa1.031 "
Kết thúcTrơn
Chiều dài lá khung23 / 32 "
Chiều rộng lá khung1.031 "
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao47 / 64 "
Lỗ trên lá2
Độ dày của lá0.087 "
Tải trọng26.5 lb
Vật chất303/430 thép không gỉ và thép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động279 Degrees
Chiều rộng2.593

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8302106060
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngChiều dài lá cửaChiều rộng lá cửaChiều dài lá khungChiều rộng lá khungChiều caoTải trọngPhạm vi của chuyển độngGiá cả
ĐÈN HG-TA20L Bản lề mô-men xoắn 47/64 inch Chiều cao | AE3QAN 5ENU6 HG-TA20L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 lb279 Degrees€38.38
ĐÈN HG-TA20R Bản lề mô-men xoắn 47/64 Inch Chiều cao | AE3QAP 5ENU7 HG-TA20R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb279 Degrees€38.38
LAMP HG-TA30R Bản lề mô men xoắn 47/64 Inch Chiều cao | AE3QAR 5ENU9 HG-TA30R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb269 Degrees€39.17
ĐÈN HG-TA45L Bản lề mô-men xoắn 47/64 Inch Chiều cao | AE3QAT 5ENV0 HG-TA45L3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb269 Degrees€56.44
LAMP HG-TA45R Bản lề mô-men xoắn 47/64 Inch Chiều cao | AE3QAU 5ENV1 HG-TA45R3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb279 Degrees€56.44
ĐÈN HG-TB20L Bản lề mô men xoắn 47/64 Inch Chiều cao | AE3QAV 5ENV2 HG-TB20L1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb360 Degrees€41.29
ĐÈN HG-TB45R Bản lề mô men xoắn 3/4 inch Chiều cao | AE3QAW 5ENV7 HG-TB45R1 7 / 32 "45 / 64 "1 7 / 32 "1 27 / 64 "45 / 64 "3 / 4 "45.9 lb360 Degrees€63.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP Bản lề lực HG-TA30L Chiều cao 47/64 inch
€39.17 /đơn vị