Lamp Hg-ota100 | Bản lề tháo nhanh bằng thép không gỉ hàn 180 độ | 4wdv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÈN HG-OTA100 Bản lề nhả nhanh bằng thép không gỉ 180 độ Hàn | AE2AVC 4WDV7

LAMP Bản lề nhả nhanh HG-OTA100 Thép không gỉ hàn 180 độ

Trong kho
Khoản mục: AE2AVC phần: HG-OTA100Tham chiếu chéo: 4WDV7
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
€20.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề phát hành nhanh
Loại mangTrơn
MàuTự nhiên
CornersLàm tròn
Chiều dài lá cửa3 15 / 16 "
Chiều rộng lá cửa7 / 8 "
Kết thúcđánh bóng
Chiều dài lá khung3 15 / 16 "
Chiều rộng lá khung7 / 8 "
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao3 15 / 16 "
Lỗ trên lá3
Vật chấtThép không gỉ
Gắn kếtHàn trên
Sự định hướngTay trái hoặc tay phải
Ghim Dia.15 / 64 "
Chất liệu ghimThép không gỉ
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Chiều rộng1 31 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8302106090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài lá cửaChiều dài lá khungChiều caoLỗ trên láGiá cả
ĐÈN HG-OTA75 Bản lề nhả nhanh Thép không gỉ 180 độ hàn | AE2AVD 4WDV8 HG-OTA752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "-€20.55
ĐÈN HG-OTB100 Bản lề nhả nhanh bằng thép không gỉ 180 độ Hàn | AE2AVE 4WDV9 HG-OTB1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "-€17.61
ĐÈN HG-OTB75 Bản lề nhả nhanh bằng thép không gỉ 180 độ Hàn | AE2AVF 4WDW1 HG-OTB752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "-€16.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP Bản lề nhả nhanh HG-OTA100 Thép không gỉ hàn 180 độ
€20.00 /đơn vị