vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bản lề mô-men xoắn LAMP HG-ITS35 có lỗ, góc vuông, thép không gỉ | AE3QAM 5ENU5

LAMP HG-ITS35 Bản lề lực có lỗ, góc vuông, thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AE3QAM phần: HG-ITS35Tham chiếu chéo: 5ENU5
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
€52.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề mô-men xoắn
MàuTự nhiên
CornersSquare
Chiều dài lá cửa1 15 / 16 "
Chiều rộng lá cửa1 39 / 64 "
Kết thúcđánh bóng
Chiều dài lá khung2.125 "
Chiều rộng lá khung1 39 / 64 "
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao2.125 "
Lỗ trên lá3
Độ dày của lá0.087 "
Tải trọng30.4 lb
Vật chất303/304 thép không gỉ và thép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Chiều rộng1 47 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8302423065
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Để sử dụng trên giá treo màn hình để giữ màn hình, màn hình & TV ở vị trí để xem tối ưu
  • Mô-men xoắn không đổi cung cấp phạm vi chuyển động 180 độ
  • 303/304 thép không gỉ xây dựng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài lá cửaChiều rộng lá cửaChiều rộng lá khungTải trọngChiều rộngGiá cả
LAMP HG-ITM50 Bản lề mô-men xoắn 2-1 / 8 inch Chiều cao | AE3QAJ 5ENU2 HG-ITM501 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 lb3.156 "€79.59
LAMP HG-ITM70 Bản lề mô-men xoắn 2-1 / 8 inch Chiều cao | AE3QAK 5ENU3 HG-ITM701 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "60.8 lb3.156 "€85.67
LAMP HG-ITS25 Bản lề mô-men xoắn 2-1 / 8 inch Chiều cao | AE3QAL 5ENU4 HG-ITS251 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "21.7 lb1 47 / 64 "€50.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP HG-ITS35 Bản lề lực có lỗ, góc vuông, thép không gỉ
€52.30 /đơn vị