Lamp Hg-bh70 | Bản lề tác động kép bằng thép không gỉ hàn 180 độ | 4wdv1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÈN HG-BH70 Bản lề tác động kép Thép không gỉ 180 độ hàn | AE2AUW 4WDV1

LAMP Bản lề hành động kép HG-BH70 Thép không gỉ hàn 180 độ

Trong kho
Khoản mục: AE2AUW phần: HG-BH70Tham chiếu chéo: 4WDV1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€71.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề tác vụ kép
Loại mangTrơn
MàuTự nhiên
CornersSquare
Chiều dài lá cửa3 5 / 64 "
Chiều rộng lá cửa59 / 64 "
Kết thúcSatin
Chiều dài lá khung3 5 / 64 "
Chiều rộng lá khung59 / 64 "
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao2.75 "
Lỗ trên lá5
Tải trọng5.7 lb / cặp
Vật chấtThép không gỉ
Gắn kếtHàn trên
Sự định hướngTay trái hoặc tay phải
Ghim Dia.19 / 64 "
Chất liệu ghimThép không gỉ
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Chiều rộng3 5 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8302106090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài lá cửaChiều dài lá khungphần cứngChiều caoChiều rộngGiá cả
ĐÈN HG-BH80 Bản lề tác vụ kép Thép không gỉ 180 độ hàn | AE2AUX 4WDV2 HG-BH803 45 / 64 "3 45 / 64 "Bao gồm3.156 "3.156 "€83.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP Bản lề hành động kép HG-BH70 Thép không gỉ hàn 180 độ
€71.61 /đơn vị