Lamp 304b-46/14 | Bản lề giấu bản lề đung đưa miễn phí | 4wdt4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÈN 304B-46/14 Bản lề giấu kín Tự do xoay | AE2AUE 4WDT4

LAMP Bản lề âm 304B-46/14 Xoay tự do

Trong kho
Mặt hàng: AE2AUE phần: 304B-46/14Tham chiếu chéo: 4WDT4
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
€21.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề Swinging miễn phí được che giấu
MàuTự nhiên
CornersLàm tròn
Chiều dài lá cửa1.5 "
Chiều rộng lá cửa2 11 / 64 "
Độ dày cửa25 / 32 "
Kết thúcđánh bóng
Chiều dài lá khung1 41 / 64 "
Chiều rộng lá khung1 57 / 64 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao2 9 / 64 "
Lỗ trên lá2
Độ dày của lá1-5 / 64 "
Tải trọng15 lb./ Cặp
Vật chấtThép không gỉ
Gắn kếtBắt vít
Chất liệu ghimThép không gỉ
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động100 Degrees
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302106090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
ĐÈN 304B-46/19 Bản lề giấu kín Tự do xoay | AE2AUF 4WDT5 304B-46/19€22.76
ĐÈN 304B-46/9 Bản lề giấu kín Tự do xoay | AE2AUG 4WDT6 304B-46/9€23.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP Bản lề âm 304B-46/14 Xoay tự do
€21.84 /đơn vị