Lakeland Pblc314-2440 | Lab Coverall Ngực Size 40 36 X 29 Trắng | 21dn98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LAKELAND PBLC314-2440 Phòng thí nghiệm Kích thước Ngực 40 36 x 29 Trắng | AF7HWV 21DN98

LAKELAND PBLC314-2440 Lab Coverall Kích thước vòng ngực 40 36 x 29 Trắng

Trong kho
Khoản mục: AF7HWV phần: PBLC314-2440Tham chiếu chéo: 21DN98
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
€89.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhòng thí nghiệm tổng thể
loại đóng kínHook và vòng lặp
Màutrắng
Vải tốt7.5 oz.
Phù hợp với kích thước ngực40 "
Kích thước vòng eo phù hợp36 "
Giới TínhUnisex
Vòng búaKhông
Inseam29 "
Cách nhiệtKhông
Vật chấtBông
Số túi bên ngoài0
Kích thước máyM

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS6211420000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước ngựcKích thước vòng eo phù hợpInseamKích thước máyGiá cả
LAKELAND PBLC314-2432 Phòng thí nghiệm Kích thước vòng ngực 32 30 x 32 Trắng | AF7HWQ 21DN94 PBLC314-243232 "30 "32 "XS€89.78
LAKELAND PBLC314-2434 Phòng thí nghiệm Kích thước vòng ngực 34 30 x 29 Trắng | AF7HWR 21DN95 PBLC314-243434 "30 "29 "XS€89.78
LAKELAND PBLC314-2436 Phòng thí nghiệm Kích thước vòng ngực tổng thể 36 32 x 29 Trắng | AF7HWT 21DN96 PBLC314-243636 "32 "29 "S€89.78
LAKELAND PBLC314-2438 Phòng thí nghiệm Kích thước vòng ngực tổng thể 38 32 x 29 Trắng | AF7HWU 21DN97 PBLC314-243838 "32 "29 "S€89.78
LAKELAND PBLC314-2442 Phòng thí nghiệm Kích thước vòng ngực 42 36 x 29 Trắng | AF7HWW 21DN99 PBLC314-244242 "36 "29 "M€89.78
LAKELAND PBLC314-2444 Phòng thí nghiệm Kích thước vòng ngực tổng thể 44 41 x 29 Trắng | AF7HWX 21DP01 PBLC314-244444 "41 "29 "L€96.09
LAKELAND PBLC314-2446 Phòng thí nghiệm Kích thước vòng ngực tổng thể 46 41 x 29 Trắng | AF7HWY 21DP02 PBLC314-244646 "41 "29 "L€95.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAKELAND PBLC314-2440 Lab Coverall Kích thước vòng ngực 40 36 x 29 Trắng
€89.78 /đơn vị