LABCONCO Trạm truy cập mở 3820000
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mở Trạm truy cập |
Tuân thủ | UL |
Độ sâu | 30 " |
Tuýt lọc | HEPA |
Chiều cao | 77 " |
Chiều cao bên trong | 28 " |
Chiều dài bên trong | 30 " |
Chiều rộng bên trong | 48 " |
Vật chất | Bột tráng thép |
Số lượng bộ lọc được yêu cầu | 2 |
Kích thước mở | 14 " |
Chiều cao tổng thể | 77 " |
Chiều dài tổng thể | 30 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
điện áp | 115 |
Điện áp (DC) | 115 |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 272.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 217.17 |
Chiều dài tàu (cm) | 157.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.