LABCONCO 120410001 Mặt bàn bảo vệ mui xe Chiều rộng 48 inch 115V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũ bảo vệ |
Màu | Sông băng trắng |
Độ sâu | 37-11 / 16 " |
Chiều cao | 59 " |
Hz | 60 |
núi | Băng ghế |
Số tốc độ | 0 |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 357.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 111.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 142.24 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
120400021 | 31-11 / 16 " | 230 | 48 " | €31,607.91 | RFQ
|
130410021 | 37-11 / 16 " | 230 | 48 " | €35,081.38 | RFQ
|
120510021 | 37-11 / 16 " | 230 | 60 " | €36,879.39 | RFQ
|
120510000 | 37-11 / 16 " | 115 | 60 " | €34,039.66 | RFQ
|
130610021 | 37-11 / 16 " | 230 | 72 " | €46,003.30 | RFQ
|
120500020 | 31-11 / 16 " | 230 | 60 " | €32,585.14 | RFQ
|
130810000 | 37-11 / 16 " | 115 | 96 " | €47,451.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.