L9 440945 Vít đầu lục giác, Kích thước ren 1-1/4-12, Lớp 9
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít đầu lục giác |
Vật liệu cơ bản | Thép |
Kích thước Dia./Thread | 1 1/4 "-12 |
Kết thúc Fastener | Kẽm vàng CR + 3 |
Chiều dài dây buộc | 6 |
Kết thúc | Kẽm vàng CR + 3 |
Lớp | Lớp 9 |
Chiều cao đầu | 55 / 64 " |
Loại đầu | Tiêu chuẩn |
Trưởng Width | 1.875 " |
Chiều dài | 6 " |
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ | 2 3/4 trong |
Vật chứng | 145,000 psi |
Độ cứng Rockwell | C38 đến C42 |
Loại đinh ốc | Vít đầu lục giác |
Tiêu chuẩn | L9 (R) |
Hệ thống đo lường | Inch |
Nhiệt độ. Phạm vi | -58 độ đến 400 độ F |
Độ bền kéo | 180,000 psi |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kiểu chủ đề | Phân luồng một phần |
Loại sợi | UNF (Tốt) |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước Dia./Thread | Chiều dài dây buộc | Chiều cao đầu | Trưởng Width | Chiều dài | Kiểu chủ đề | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440002 | 1 / 4 "-20 | 1/2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 / 2 " | Hoàn toàn theo luồng | UNC (Thô) | €77.32 | RFQ
| |
440006 | 1 / 4 "-20 | 3/4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 3 / 4 " | Hoàn toàn theo luồng | UNC (Thô) | €92.59 | RFQ
| |
440010 | 1 / 4 "-20 | 1 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 " | Hoàn toàn theo luồng | UNC (Thô) | €89.04 | RFQ
| |
440012 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 1 / 4 " | Phân luồng một phần | UNC (Thô) | €128.86 | RFQ
| |
440014 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 1 / 2 " | Phân luồng một phần | UNC (Thô) | €153.68 | RFQ
| |
440016 | 1 / 4 "-20 | 1 3 / 4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 3 / 4 " | Phân luồng một phần | UNC (Thô) | €174.68 | RFQ
| |
440018 | 1 / 4 "-20 | 2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 2 " | Phân luồng một phần | UNC (Thô) | €194.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.