Kti Kti -45912 | Đầu cờ lê Ratcheting Kích thước 3/8 Inch | 36wc10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KTI KTI-45912 Cờ lê vòng tròn Kích thước đầu 3/8 Inch | AH7LVZ 36WC10

KTI KTI -45912 Kích thước đầu cờ lê ratcheting 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7LVZ phần: KTI-45912Tham chiếu chéo: 36WC10
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
€20.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê siết
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu3 / 8 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể6.25 "
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêKết hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.99
Chiều dài tàu (cm)21.91
Chiều rộng tàu (cm)5.96
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
KTI KTI-45914 Cờ lê siết đầu Cỡ 7/16 Inch | AH7LWA 36WC11 KTI-459146.5 "€18.70
KTI KTI-45916 Cờ lê vòng tròn Kích thước đầu 1/2 Inch | AH7LWB 36WC12 KTI-459167"€25.28
KTI KTI-45918 Cờ lê siết đầu Cỡ 9/16 Inch | AH7LWC 36WC13 KTI-459187.25 "€26.50
KTI KTI-45920 Cờ lê vòng tròn Kích thước đầu 5/8 Inch | AH7LWD 36WC14 KTI-459208"€31.15
KTI KTI-45922 Cờ lê siết đầu Cỡ 11/16 Inch | AH7LWE 36WC15 KTI-459228.75 "€26.87
KTI KTI-45924 Cờ Lê Siết Kích Thước Đầu 3/4 Inch | AH7LWF 36WC16 KTI-459249.75 "€32.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KTI KTI -45912 Kích thước đầu cờ lê ratcheting 3/8 inch
€20.63 /đơn vị