Kti Kti -41820 | Cờ Lê Kết Hợp Số Liệu Kích Thước 20mm | 36wc02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KTI KTI-41820 Cờ lê kết hợp Kích thước 20mm | AH7LVQ 36WC02

KTI KTI -41820 Cờ lê kết hợp Kích thước 20mm

Trong kho
Khoản mục: AH7LVQ phần: KTI-41820Tham chiếu chéo: 36WC02
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
€16.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết hợp cờ lê
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Góc đầu15 Degrees
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể9.88 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy20mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)1.12
Chiều dài tàu (cm)25.08
Chiều rộng tàu (cm)0.41
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết kế chống trượt: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KTI KTI-41807 Cờ lê kết hợp Kích thước 7mm | AH7LVH 36WA94 KTI-418075.375 "7mm€7.09
KTI KTI-41808 Cờ lê kết hợp Kích thước 8mm | AH7LVJ 36WA95 KTI-418085.75 "8€7.09
KTI KTI-41810 Cờ lê kết hợp Metric Kích thước 10mm | AH7LVK 36WA96 KTI-418106.375 "10€8.30
KTI KTI-41812 Cờ lê kết hợp Kích thước 12mm | AH7LVL 36WA97 KTI-418126.875 "12 "€9.28
KTI KTI-41814 Cờ lê kết hợp Kích thước 14mm | AH7LVM 36WA98 KTI-418147.625 "14mm€11.18
KTI KTI-41816 Cờ lê kết hợp Kích thước 16mm | AH7LVN 36WA99 KTI-418168.25 "16mm€11.94
KTI KTI-41818 Cờ lê kết hợp Kích thước 18mm | AH7LVP 36WC01 KTI-418189"18mm€14.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KTI KTI -41820 Cờ lê kết hợp Kích thước 20mm
€16.04 /đơn vị