Kti Kti -37215 | Số liệu ổ cắm tác động 15mm Chiều dài 2-1/2 inch Hex | 36wa65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KTI KTI -37215 Ổ cắm tác động Số liệu Hex dài 15 mm 2-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7LUC phần: KTI-37215Tham chiếu chéo: 36WA65
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
€8.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép Cr-Mo
Số điểm6
Loại đầu ra6 điểm.
Chiều dài tổng thể2.5 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy15mm
Độ sâu ổ cắmSâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.39
Chiều dài tàu (cm)6.3
Chiều rộng tàu (cm)2.39
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động KTI KTI-32110 SAE 5/16 Inch 1-3 / 16 Inch Chiều dài Hex | AH7LTD 36WA43 KTI-32110Thép Cr-Mo1.187 "SAE5 / 16 "Tiêu chuẩn€5.15
Ổ cắm tác động KTI KTI-32114 SAE 7/16 inch Chiều dài 1-3 / 16 inch Hex | AH7LTE 36WA44 KTI-32114Thép Cr-Mo1.187 "SAE7 / 16 "Tiêu chuẩn€4.92
Ổ cắm tác động KTI KTI-32118 SAE 9/16 inch Chiều dài 1-3 / 16 inch Hex | AH7LTF 36WA45 KTI-32118Thép Cr-Mo1.187 "SAE9 / 16 "Tiêu chuẩn€6.39
Ổ cắm tác động KTI KTI-32120 SAE 5/8 inch Chiều dài 1-3 / 16 inch Hex | AH7LTG 36WA46 KTI-32120Thép Cr-Mo1.187 "SAE5 / 8 "Tiêu chuẩn€5.80
Ổ cắm tác động KTI KTI-32124 SAE 3/4 inch Chiều dài 1-3 / 16 inch Hex | AH7LTH 36WA47 KTI-32124Thép Cr-Mo1.187 "SAE3 / 4 "Tiêu chuẩn€7.55
Ổ cắm tác động KTI KTI-32210 SAE 5/16 Inch 2-1 / 2 inch Chiều dài Hex | AH7LTJ 36WA48 KTI-32210Thép Cr-Mo2.5 "SAE5 / 16 "Sâu€5.22
KTI KTI-32224 Tác động ổ cắm 3/8 Inch | AH7LTK 36WA49 KTI-32224Chrome Moly thép2.5 "SAE3 / 4 "Sâu€9.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KTI KTI -37215 Ổ cắm tác động Số liệu Hex dài 15 mm 2-1 / 2 inch
€8.72 /đơn vị