Kti Kti -28121 | Ổ cắm 1/2 inch Hex 21mm | 36wa83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KTI KTI -28121 Ổ cắm 1/2 inch Ổ lục giác 21mm

Trong kho
Khoản mục: AH7LUW phần: KTI-28121Tham chiếu chéo: 36WA83
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
€7.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtChrome Vanadi
Số điểm6
Loại đầu ra6 điểm.
Chiều dài tổng thể1.5
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy21mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểKhông có khả năng Tether

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)9.68
Chiều dài tàu (cm)2.89
Chiều rộng tàu (cm)4.6
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KTI KTI-28110 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 10mm Hex | AH7LUJ 36WA72 KTI-281101.510€5.85
KTI KTI-28112 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 12mm Hex | AH7LUL 36WA74 KTI-281121.512 "€6.10
KTI KTI-28113 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 13mm Hex | AH7LUM 36WA75 KTI-281131.513€5.26
KTI KTI-28114 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 14mm Hex | AH7LUN 36WA76 KTI-281141.514mm€4.71
KTI KTI-28115 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 15mm Hex | AH7LUP 36WA77 KTI-281151.515mm€5.55
KTI KTI-28116 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 16mm Hex | AH7LUQ 36WA78 KTI-281161.516mm€5.51
KTI KTI-28117 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 17mm Hex | AH7LUR 36WA79 KTI-281171.517mm€6.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KTI KTI -28121 Ổ cắm 1/2 inch Ổ lục giác 21mm
€7.74 /đơn vị