Krytox Nrt 8906 Mỡ không phản ứng, Mật độ dầu 1.95 G/ml | 35rv53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống mỡ nhiệt độ cao KRYTOX NRT 8906, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53

KRYTOX Ống mỡ nhiệt độ cao NRT 8906, 8 oz., Ptfe

Trong kho
Khoản mục: AH4ZFJ phần: NRT 8906Tham chiếu chéo: 35RV53
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
€418.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ nhiệt độ cao
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNLGI Lớp 2
Màutrắng
Kích cỡ thùng8 oz.
Loại Containerống
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.750 độ. F
Mfr. LoạtNRT 8906
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.88 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-nrt-8904.pdf
Trọng lượng riêng1.95
Độ nhớt @ 100C25 cSt
Độ nhớt @ 40C240 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)0.03
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống mỡ Krytox NRT 8906 thích hợp để bôi trơn phớt, van, ổ trục động cơ, máy bơm & bộ điều chỉnh trong môi trường dễ bay hơi với khí phản ứng và hóa chất
  • Tạo màng vượt trội & khả năng chống rửa trôi nước cao để duy trì độ bôi trơn lâu dài
  • Không phản ứng & không cháy để vận hành chống nguy hiểm và độ ổn định nhiệt cao chịu được nhiệt độ lên đến 500 độ F
  • Được sản xuất theo tiêu chuẩn NASA, ASTM D445 & D972 và BAM

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ContainerKích cỡ thùngTrọng lượng riêngTối đa Nhiệt độ hoạt động.Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Độ nhớt @ 100CĐộ nhớt @ 40CGiá cả
Ống mỡ nhiệt độ cao KRYTOX NRT 8906, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52 NRT 8906ống2 oz.1.95750 độ. F88 độ. F25 cSt240 cSt€135.36
Hộp mỡ bôi trơn nhiệt độ cao KRYTOX NRT 8906, 0.8kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54 NRT 8906đạn0.8kg1.95750 độ. F88 độ. F25 cSt240 cSt€1,190.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Ống mỡ nhiệt độ cao NRT 8906, 8 oz., Ptfe
€418.25 /đơn vị