Hộp mực mỡ nhiệt độ cao Krytox Gpl 407, Nlgi cấp 2 | 35rv46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp mỡ bôi trơn nhiệt độ cao KRYTOX GPL 407, 0.8kg, Ptfe | AH4ZFC 35RV46

KRYTOX Hộp mực mỡ nhiệt độ cao GPL 407, 0.8kg, Ptfe

Trong kho
Khoản mục: AH4ZFC phần: GPL 407Tham chiếu chéo: 35RV46
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
€1,315.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ nhiệt độ cao
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNSF H1, NLGI Lớp 2
Màutrắng
Kích cỡ thùng0.8kg
Loại Containerđạn
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.750 độ. F
Mfr. LoạtGPL 407
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.88 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-gpl-103.pdf
Trọng lượng riêng1.95
Độ nhớt @ 100C42 cSt
Độ nhớt @ 40C440 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hộp mực mỡ Krytox GPL 407 để bôi trơn vòng bi, vòng chữ O, van, bản lề, con dấu & con lăn
  • Tính năng NLGI Lớp 2 phụ gia silica để chống mài mòn, ăn mòn, rỉ sét và nhiệt độ cao
  • Dầu gốc tổng hợp & chất làm đặc PTFE tăng cường khả năng bôi trơn và khả năng chịu tải
  • Cung cấp khoảng thời gian tái bôi trơn kéo dài để đảm bảo độ tin cậy và tuổi thọ thiết bị lâu hơn

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerGiá cả
Ống tiêm mỡ nhiệt độ cao KRYTOX GPL 407, 0.5 oz., Ptfe | AH4ZEX 35RV41 GPL 4070.5 oz.Syringe€65.30
Ống mỡ nhiệt độ cao KRYTOX GPL 407, 2 oz. | AH4ZEY 35RV42 GPL 4072 oz.ống€142.62
Hũ Mỡ Nhiệt Độ Cao KRYTOX GPL 407, 0.5kg | AH4ZFA 35RV44 GPL 4070.5kgbình€853.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Hộp mực mỡ nhiệt độ cao GPL 407, 0.8kg, Ptfe
€1,315.62 /đơn vị