Hũ Mỡ Krytox Gpl 223, Đế Pfpe, 0.5 Kg | 35ru99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hũ đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 223, 0.5kg | AH4ZDL 35RU99

KRYTOX Bình mỡ chống ăn mòn GPL 223, 0.5kg

Trong kho
Khoản mục: AH4ZDL phần: GPL 223Tham chiếu chéo: 35RU99
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
€768.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ chống ăn mòn
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNSF H1, Lớp ISO 32
Màutrắng
Kích cỡ thùng0.5kg
Loại Containerbình
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.309 độ. F
Mfr. LoạtGPL 223
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.140 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-gpl-103.pdf
Trọng lượng riêng1.74 để 1.92
Độ nhớt @ 100C5 cSt
Độ nhớt @ 40C30 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bình mỡ Krytox GPL 223 dùng để bôi trơn ô tô, động cơ điện & vòng bi máy bơm kín, bánh răng, máy bơm, van và con dấu
  • Có chất phụ gia natri nitrit để bảo vệ phôi chống ăn mòn và các đặc tính trơ về mặt hóa học để bảo vệ chống lại hóa chất mài mòn & điều kiện khắc nghiệt
  • Oxy an toàn để sử dụng trong môi trường có các hợp chất dễ bay hơi và khí dễ cháy
  • Chất làm đặc PTFE để bảo vệ chống mài mòn

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerGiá cả
Ống tiêm mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 223, 0.5 oz., Màu trắng, Ptfe | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 oz.Syringe€67.70
Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 223, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97 GPL 2232 oz.ống€142.00
Hộp mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 223, 0.8kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kgđạn€1,219.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Bình mỡ chống ăn mòn GPL 223, 0.5kg
€768.42 /đơn vị