Mỡ chịu cực áp Krytox 283az, cỡ ống 2 Oz | 35rr86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX 283AZ, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86

KRYTOX Ống mỡ chống ăn mòn 283AZ, 2 oz.

Trong kho
Khoản mục: AH4ZCB phần: 283AZTham chiếu chéo: 35RR86
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
€627.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ chống ăn mòn
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNSF H1, MIL PRF-27617 Loại I, II, III, IV
Màutrắng
Kích cỡ thùng2 oz.
Loại Containerống
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.300 độ. F
Mfr. Loạt283AZ
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.134 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-240aa.pdf
Trọng lượng riêng1.89 để 1.93
Độ nhớt @ 38C24.7 cSt
Độ nhớt @ 99C4.2 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)0.03
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống mỡ hàng không và vũ trụ Krytox 283AZ được sử dụng để bôi trơn vòng chữ O, van, vòng bi và con dấu trong các cơ sở công nghiệp
  • Chứa chất phụ gia natri nitrit để bảo vệ chống gỉ, ăn mòn và mài mòn
  • Thuộc tính trơ về mặt hóa học và không cháy để chống mài mòn do hóa chất khắc nghiệt và khí dễ bay hơi gây ra
  • Chất làm đặc PTFE với trọng lượng phân tử thấp và kích thước hạt nhỏ hơn micromet để cải thiện hiệu quả khi được sử dụng với các ổ trục chịu tải cao

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerGiá cả
Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX 283AZ, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 oz.ống€718.67
Bình Mỡ Chống Ăn Mòn KRYTOX 283AZ | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgbình€3,692.21
Hộp mỡ chống ăn mòn KRYTOX 283AZ, 0.8kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgđạn€3,447.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Ống mỡ chống ăn mòn 283AZ, 2 oz.
€627.36 /đơn vị