vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hũ mỡ bôi trơn chịu cực áp KRYTOX 250AD, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57

KRYTOX Bình mỡ bôi trơn cực áp 250AD, 1.93 g/ml

Trong kho
Khoản mục: AH4ZBF phần: 250ADTham chiếu chéo: 35RR57
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
€3,322.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ chịu cực áp
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNSF H1, MIL PRF-27617 Loại I, II, III, IV
MàuĐen
Kích cỡ thùng0.5kg
Loại Containerbình
Tỉ trọng1.93 g / ml
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.600 độ. F
Mfr. Loạt250AD
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.84 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-240aa.pdf
Trọng lượng riêng1.89 để 1.93
Độ nhớt @ 38C502 cSt
Độ nhớt @ 99C44 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lọ mỡ chịu tải cao hàng không vũ trụ Krytox 250AD lý tưởng để bôi trơn van, ổ trục, vòng chữ O, ren & thiết bị oxy cho các ứng dụng hàng không và vũ trụ
  • Chất làm đặc PTFE để chịu được nhiệt độ lên đến 550 độ F và molypden disulfide để chịu được áp suất cực lớn trong các bánh răng và ổ trục chịu tải cao
  • Trơ về mặt hóa học & không cháy để bôi trơn không phản ứng và hoạt động chống nguy hiểm trong môi trường dễ bay hơi, tương ứng

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerGiá cả
Ống mỡ chịu cực áp KRYTOX 250AD, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55 250AD2 oz.ống€729.83
Ống mỡ bôi trơn cực áp KRYTOX 250AD, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56 250AD8 oz.ống€2,343.82
Ống tiêm mỡ chịu cực áp KRYTOX 250AD, 1.93 g/ml | CE7NUV 35RR54 250AD0.5 oz.Syringe€196.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Bình mỡ bôi trơn cực áp 250AD, 1.93 g/ml
€3,322.99 /đơn vị