Komelon Ss125 | Thước dây thép không gỉ 1 Inch X 25 feet | 8mgg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thước dây thép không gỉ KOMELON SS125 1 Inch x 25 Feet | AF3ZNA 8MGG9

KOMELON Thước dây thép không gỉ SS125 1 inch x 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AF3ZNA Kiểu: SS125Tham chiếu chéo: 8MGG9
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
€34.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThươc dây
Đai đeoKhông
Lớp phủ lưỡiNylon
Chiều dài lưỡi25ft.
Vật liệu lưỡiThép không gỉ
Độ rộng của lưỡi kiếm1"
Trường hợp vật liệuCao su
Loại trường hợpĐóng
Loại tốt nghiệptrong./ft.
Tốt nghiệp1/8, 1-16
cái mócKết thúc
Đánh dấu StudKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS9017800000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài lưỡiVật liệu lưỡiTrường hợp vật liệucái mócMụcGiá cả
Thước dây thép không gỉ KOMELON SS116 1 Inch x 16 Feet | AF4CQN 8R804 SS11616ft.Thép không gỉCao suKết thúcThươc dây€31.72
KOMELON 535C Thước dây đóng 1 Inch x 35 Feet | AF4JAT 8XUA4 535C35ft.Thépcơ rômĐầu kép từ tínhThươc dây€30.33
Thước dây thép không gỉ KOMELON SS130 1 Inch x 30 Feet | AF4LDM 9A762 SS13030ft.Thép không gỉCao suKết thúcThươc dây€43.37
KOMELON 6611IM Cuộn mở, sợi thủy tinh, kích thước 100 ft - 30m x 1/2 inch | CR7KRJ 373G76 6611IM----quay cuồng€37.42
Thước dây KOMELON 416HV, Chiều dài lưỡi 16 ft, Chiều rộng lưỡi 3/4 inch, Inch, Đóng, Nhựa ABS, Thép | CR7KRK 42PV10 416HV----Thươc dây€43.52
Thước dây KOMELON EV2825, Chiều dài lưỡi 25 ft, Chiều rộng lưỡi 1 inch, Inch, Đóng, Cao su/Nhựa ABS | CR7KRL 42PV06 EV2825----Thươc dây€61.81
Thước dây KOMELON 430HV, Chiều dài lưỡi 30 ft, Chiều rộng lưỡi 1 inch, Inch, Đóng, Nhựa ABS, Thép | CR7KRM 42PV12 430HV----Thươc dây€64.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KOMELON Thước dây thép không gỉ SS125 1 inch x 25 feet
€34.55 /đơn vị