Knipex 98 99 12 | Bộ Dụng Cụ Cách Nhiệt 26 Miếng 1/2 Inch | 10g352 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 99 12 Bộ Dụng Cụ Cách Điện 26 miếng 1/2 Inch | AA2FRB 10G352

KNIPEX 98 99 12 Bộ Dụng Cụ Cách Điện 26 chi tiết 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA2FRB phần: 98 99 12Tham chiếu chéo: 10G352
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
€1,503.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ công cụ cách điện
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Tối đa Sử dụng điện áp1000 VAC
Số lượng các mảnh26
Kìm bao gồmKìm kết hợp 8 ", Kìm cắt chéo 6-1 / 4"
Bảo vệChống sốc điện lên đến 1000V
Tua vít đi kèm(4) Tua vít có rãnh: 2.5, 3.5, 4, 5.5mm, (3) Tua vít Phillips: # 00, # 1, # 2
Bao gồm ổ cắm(7) 1/2" Dr 6 pt. Ổ cắm: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Bao gồm bộ nhớ công cụ
Loại lưu trữ công cụ được bao gồmKhay
Bao gồm cờ lê(7) Cờ lê đầu mở: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.76
Chiều cao tàu (cm)45.01
Chiều dài tàu (cm)8.31
Chiều rộng tàu (cm)32.51
Mã HS8206000000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhBao gồm ổ cắmBao gồm bộ nhớ công cụBao gồm cờ lêGiá cả
KNIPEX 98 99 13 Bộ dụng cụ cách điện 15 món | AA2FRC 10G353 98 99 1315-(5) Cờ lê đầu mở: 10, 13, 14, 17, 19 mm€908.66
KNIPEX 9K 98 98 20 Bộ dụng cụ cách điện 5 món của Mỹ | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 Hoa Kỳ5--€190.58
KNIPEX 9K 98 98 27 Bộ dụng cụ cách điện 7 món của Mỹ | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 Hoa Kỳ7-Không-€283.38
KNIPEX 9K 98 98 21 Bộ dụng cụ cách điện 5 món của Mỹ | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 Hoa Kỳ5-Không-€178.62
KNIPEX 9K 98 98 26 Bộ dụng cụ cách điện 7 món của Mỹ | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 Hoa Kỳ7-Không-€385.10
KNIPEX 9K 98 98 31 Bộ dụng cụ cách điện 10 món của Mỹ | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 Hoa Kỳ10-Không-€421.81
KNIPEX 9K 00 80 03 Bộ dụng cụ cách điện Hoa Kỳ 13 món | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 Hoa Kỳ13--€571.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 99 12 Bộ Dụng Cụ Cách Điện 26 chi tiết 1/2 Inch
€1,503.59 /đơn vị