Knipex 98 65 01 | Nắp Dây Cách Điện Hình Nón Chìa Khóa Trượt 1 | 10g341 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 65 01 Nắp dây cách điện Khóa trượt hình nón 1 | AA2FQP 10G341

KNIPEX 98 65 01 Nắp dây cách điện Khóa trượt hình nón 1

Trong kho
Khoản mục: AA2FQP phần: 98 65 01Tham chiếu chéo: 10G341

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€15.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp dây cách điện
Màuđỏ
Loại kết nốiSlip-On
Chiều cao0.52 "
Chiều dài3 9 / 64 "
Tối đa Vôn1000
Tối đa Kích thước dâyĐường kính 10mm.
KiểuHình nón
Chiều rộng3.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.4
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)1.4
Mã HS8536904000
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Nhựa, Phím dẫn 1, để bảo vệ khỏi đầu cáp sống trần

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiTối đa Kích thước dâyChiều rộngGiá cả
KNIPEX 98 65 02 Nắp dây cách điện Khóa trượt hình nón 2 | AA2FQQ 10G342 98 65 020.51 "3 9 / 64 "Đường kính 10mm.3.91 "€15.45
KNIPEX 98 65 03 Nắp dây cách điện Hình nón Phím trượt 3 | AA2FQR 10G343 98 65 030.51 "3 9 / 64 "Đường kính 10mm.3.74 "€15.93
KNIPEX 98 65 10 Nắp dây cách điện Tự kẹp 10mm | AA2FQT 10G344 98 65 101.4 "3 9 / 64 "Đường kính 10mm.4.33 "€22.12
KNIPEX 98 65 20 Nắp dây cách điện Tự kẹp 20mm | AA2FQU 10G345 98 65 200.62 "3 15 / 16 "Đường kính 20mm.3.26 "€23.85
KNIPEX 98 65 30 Nắp dây cách điện Tự kẹp 30mm | AA2FQV 10G346 98 65 301.02 "4 21 / 64 "Đường kính 30mm.4"€27.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 65 01 Nắp dây cách điện Khóa trượt hình nón 1
€15.80 /đơn vị