Knipex 98 47 5/8" | Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 5/8 Inch 6 điểm tiêu chuẩn | 10g324 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 47 5/8 Socket 1/2 inch Ổ 5/8 inch 6 Point Standard | AA2FPZ 10G324

KNIPEX 98 47 5/8" Ổ cắm 1/2 inch Ổ 5/8 inch 6 điểm tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AA2FPZ phần: 98 47 5/8 "Tham chiếu chéo: 10G324
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
€56.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2 3 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)5.31
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8204200000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KNIPEX 98 47 1 1/16 "Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm 1-1 / 16 inch Tiêu chuẩn 6 điểm | AA2FPB 10G299 98 47 1 1/16 "2 3 / 32 "1-1 / 16 "€69.06
KNIPEX 98 47 1 1/4 "Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm 1-1 / 4 inch Tiêu chuẩn 6 điểm | AA2FPC 10G301 98 47 1 1/4 "2.25 "1.25 "€77.75
KNIPEX 98 47 7/8" Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 7/8 inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2FQA 10G326 98 47 7/8 "2 11 / 64 "7 / 8 "€64.55
KNIPEX 98 47 9/16" Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 9/16 Inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2FQB 10G327 98 47 9/16 "2.125 "9 / 16 "€55.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 47 5/8" Ổ cắm 1/2 inch Ổ 5/8 inch 6 điểm tiêu chuẩn
€56.57 /đơn vị