Knipex 98 37 7/16" | Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 7/16 Inch 6 điểm tiêu chuẩn | 10g293 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 37 7/16 Socket 3/8 Inch Ổ 7/16 Inch 6 Point Standard | AA2FNV 10G293

KNIPEX 98 37 7/16" Ổ cắm 3/8 inch Ổ 7/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AA2FNV phần: 98 37 7/16 "Tham chiếu chéo: 10G293
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
€61.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1-11 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.21
Chiều dài tàu (cm)4.19
Chiều rộng tàu (cm)2.21
Mã HS8204200000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
KNIPEX 98 37 1/2 "Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 1/2 inch 6 điểm | AA2FNC 10G277 98 37 1/2 "1 / 2 "€60.55
KNIPEX 98 37 3/8 "Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 3/8 inch 6 điểm | AA2FNR 10G290 98 37 3/8 "3 / 8 "€60.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 37 7/16" Ổ cắm 3/8 inch Ổ 7/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn
€61.85 /đơn vị