Knipex 98 31 | Bánh cóc cách điện đảo ngược 3/8 X 7-1/2 In | 2dza4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 31 Đảo chiều Ratchet cách điện 3/8 x 7-1 / 2 In | AB9MKK 2DZA4

KNIPEX 98 31 Bánh cóc cách điện đảo chiều 3/8 x 7-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB9MKK phần: 98 31Tham chiếu chéo: 2DZA4
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
€281.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRatchet cách nhiệt
Màuđỏ
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Tối đa Sử dụng điện áp1000 VAC
Chiều dài tổng thể7.5 "
ReversingReversing

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểGiá cả
KNIPEX 98 41 Đảo chiều Ratchet cách điện 1/2 x 10-1 / 2in | AB9MKN 2DZA7 98 411 / 2 "10.5 "€272.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 31 Bánh cóc cách điện đảo chiều 3/8 x 7-1/2 In
€281.06 /đơn vị