Knipex 98 01 10 | Cờ lê đầu hộp cách nhiệt 10mm 6-1/4 Inch | 10g235 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 01 10 Cờ lê kết thúc hộp cách điện 10mm 6-1 / 4 Inch | AA2FLQ 10G235

KNIPEX 98 01 10 Cờ lê đầu hộp cách điện 10mm 6-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA2FLQ phần: 98 01 10Tham chiếu chéo: 10G235
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
€68.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết thúc hộp cách điện
Kết thúcMạ crom
Kích cỡ đầu10mm
Vật chấtThép Vanadium
Số điểm12
Bù đắpCranks
Chiều dài tổng thể6.25 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy10
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.31
Chiều dài tàu (cm)15.01
Chiều rộng tàu (cm)1.3
Mã HS8204110030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
KNIPEX 98 01 07 Cờ lê kết thúc hộp cách điện 7mm 6 inch Chiều dài | AA2FLL 10G229 98 01 076"metric7mm€61.79
KNIPEX 98 01 08 Cờ lê đầu hộp cách điện 8mm 6-3 / 32 Inch | AA2FLM 10G230 98 01 086 3 / 32 "metric8€62.92
KNIPEX 98 01 09 Cờ lê cuối hộp cách điện 9mm Chiều dài 6-1 / 2 inch | AA2FLN 10G231 98 01 096.5 "metric9€59.84
KNIPEX 98 01 1 Cờ lê hộp cách điện 1/16 "1-1 / 16 inch 10-7 / 16l | AA2FLP 10G232 98 01 1 1/16 "10.437 "SAE1-1 / 16 "€132.08
KNIPEX 98 01 11 Cờ lê kết thúc hộp cách điện 11mm 6-1 / 2 Inch | AA2FLR 10G236 98 01 116.5 "metric11€63.72
KNIPEX 98 01 11/16 "Cờ lê kết thúc hộp cách điện 11/16 Inch 6-1 / 2l | AA2FLT 10G237 98 01 11/16 "6.5 "SAE11 / 16 "€120.44
KNIPEX 98 01 12 Cờ lê kết thúc hộp cách điện 12mm 7-9 / 32 Inch | AA2FLU 10G238 98 01 127 9 / 32 "metric12 "€67.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 01 10 Cờ lê đầu hộp cách điện 10mm 6-1/4 Inch
€68.45 /đơn vị