Knipex 98 00 3/4" | Cờ lê đầu mở cách điện 3/4 Inch 15 Độ 7-1/2l | 10g222 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 00 3/4 Cờ lê mở đầu cách điện 3/4 Inch 15 Độ 7-1 / 2l | AA2FLE 10G222

KNIPEX 98 00 Cờ ​​lê đầu hở cách điện 3/4" 3/4 inch 15 độ 7-1/2l

Trong kho
Khoản mục: AA2FLE phần: 98 00 3/4 "Tham chiếu chéo: 10G222
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
€70.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mở đầu cách điện
Kết thúccơ rôm
Góc đầu15 Degrees
Kích cỡ đầu3 / 4 "
Vật chấtChrome Vanadi
Chiều dài tổng thể7.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)18.69
Chiều rộng tàu (cm)4.5
Mã HS8204110030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KNIPEX 98 00 5/16 "Cờ lê mở đầu cách điện 5/16 inch 4-1 / 4 L | AA2FLG 10G224 98 00 5/16 "4.25 "5 / 16 "€54.52
KNIPEX 98 00 5/8 "Cờ lê mở đầu cách điện 5/8 inch 15 độ 6-1 / 2l | AA2FLH 10G225 98 00 5/8 "6.5 "5 / 8 "€68.17
KNIPEX 98 00 7/16 "Cờ lê mở đầu cách điện 7/16 inch 4-3 / 4 L | AA2FLJ 10G226 98 00 7/16 "4.75 "7 / 16 "€53.55
KNIPEX 98 00 9/16 "Cờ lê mở đầu cách điện 9/16 inch 15 độ 6 L | AA2FLK 10G228 98 00 9/16 "6"9 / 16 "€58.25
KNIPEX 98 00 1 "Cờ lê mở đầu cách điện 1 inch 15 độ 10-7 / 16l | AA2MXP 10U192 98 00 1 "10.437 "1"€88.15
KNIPEX 98 00 1/2 "Cờ lê mở 1/2 inch 15 độ 5-1 / 2 L | AA2MXQ 10U193 98 00 1/2 "5.5 "1 / 2 "€55.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 00 Cờ ​​lê đầu hở cách điện 3/4" 3/4 inch 15 độ 7-1/2l
€70.80 /đơn vị