Knipex 98 00 17 | Cờ Lê Đầu Mở 17mm 15 Độ 6-1/8 Inch Chiều Dài | 10g216 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 00 17 Cờ lê mở đầu 17mm 15 độ Chiều dài 6-1 / 8 inch | AA2FKY 10G216

KNIPEX 98 00 17 Cờ lê đầu hở 17mm Chiều dài 15 độ 6-1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2FKY phần: 98 00 17Tham chiếu chéo: 10G216

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€60.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê một đầu mở
Kết thúccơ rôm
Góc đầu15 Degrees
Kích cỡ đầu17mm
Vật chấtChrome Vanadi
Chiều dài tổng thể6.125 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy17mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.5
Chiều dài tàu (cm)16.1
Chiều rộng tàu (cm)4.09
Mã HS8204110030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KNIPEX 98 00 13 Cờ lê mở đầu 13mm 15 độ Chiều dài 5-1 / 8 inch | AA2FKU 10G212 98 00 135.125 "13€55.64
KNIPEX 98 00 14 Cờ lê mở đầu 14mm 15 độ Chiều dài 5-3 / 8 inch | AA2FKV 10G213 98 00 145.375 "14mm€55.16
KNIPEX 98 00 15 Cờ lê mở đầu 15mm 15 Độ dài 5-3 / 4 inch | AA2FKW 10G214 98 00 155.75 "15mm€53.56
KNIPEX 98 00 16 Cờ lê mở đầu 16mm 15 độ Chiều dài 6-1 / 8 inch | AA2FKX 10G215 98 00 166.125 "16mm€61.71
KNIPEX 98 00 18 Cờ lê mở đầu 18mm 15 độ Chiều dài 6-1 / 4 inch | AA2FKZ 10G217 98 00 186.25 "18mm€66.22
KNIPEX 98 00 19 Cờ lê mở đầu 19mm 15 độ Chiều dài 6-1 / 2 inch | AA2FLA 10G218 98 00 196.5 "19mm€71.58
KNIPEX 98 00 07 Cờ lê mở đầu 7mm 15 độ Chiều dài 4-1 / 8 inch | AA2MXK 10U188 98 00 074.125 "7mm€50.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 00 17 Cờ lê đầu hở 17mm Chiều dài 15 độ 6-1/8 inch
€60.34 /đơn vị