KNIPEX 95 71 600 Trung tâm máy cắt dây cáp Cắt 23-1/2 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt dây |
Hành động cắt | Cắt trung tâm |
Thiết kế xử lý | Nhôm có độ bền cao với tay cầm bằng nhựa |
Chiều dài tổng thể | 23.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.74 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.49 |
Chiều dài tàu (cm) | 59.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.09 |
Mã HS | 8203300000 |
Quốc gia | JP |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.