KNIPEX 92 88 73 Nhíp ESD Hình chữ nhật Esd có răng cưa 5-1/4 Inch Đen
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhíp chính xác |
Chiều dài | 5.25 " |
Vật chất | Thép không gỉ, không phản quang màu đen |
Loại điểm | Hình chữ nhật, có răng cưa |
Kích thước mẹo | 0.9mm |
Kiểu | ESD / Chống từ tính |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 0.41 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.89 |
Mã HS | 8203202000 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Loại điểm | Kích thước mẹo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
92 08 78 ESD | 4.75 " | Cong, mịn | - | €75.51 | ||
92 08 79 ESD | 4.75 " | Thẳng, mịn | - | €62.49 | ||
92 28 69 ESD | 5.25 " | Đầu thẳng, mạnh mẽ, mượt mà | - | €40.58 | ||
92 28 70 ESD | 4.25 " | Thẳng, mịn, mịn | - | €56.56 | ||
92 28 71 ESD | 4.25 " | Kim nhọn, mịn | - | €61.46 | ||
92 28 72 ESD | 5.25 " | Mẹo thẳng, dài, mượt mà | - | €59.47 | ||
92 38 75 ESD | 4.75 " | Liềm, nhẵn | - | €62.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.