KNIPEX 92 44 42 Nhíp Kim Hoàn Cùn Răng Cưa 5-1/2
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhíp chính xác |
Chiều dài | 5.5 " |
Vật chất | Thép lò xo |
Loại điểm | Thẳng, Rộng, Tròn, Răng cưa |
Kích thước mẹo | 2mm |
Kiểu | Jewelers / Blunt Shaped |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.49 |
Chiều dài tàu (cm) | 0.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.99 |
Mã HS | 8203202000 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật chất | Loại điểm | Kích thước mẹo | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 12 52 | 4.75 " | Thép không gỉ | Cực mạnh, cong, mịn | - | Chống từ tính / Gắn kết | €50.14 | ||
92 22 13 | 5.25 " | Thép không gỉ, kết thúc mờ không phản chiếu | Kim Mỹ, Thẳng, Cực Tốt, Mịn | - | Chống từ tính / bằng chứng axit | €56.81 | ||
92 23 05 | 4.75 " | Titanium, lớp hoàn thiện mờ không phản chiếu | Kim, thẳng, mịn | - | Bằng chứng axit / chống từ tính | €84.68 | ||
92 24 01 | 4.75 " | Thép mùa xuân, kết thúc gương | Kim, thẳng, mịn | - | Thiết bị điện tử | - | RFQ
| |
92 34 37 | 6" | Thép lò xo, sơn đen không phản quang | Uốn cong, hẹp, có răng cưa | - | Chốt chốt | €38.80 | ||
92 84 18 | 5" | Thép lò xo | Hình chữ nhật, Cùn, Răng cưa | 0.9mm | Gắn kết | €38.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.