KNIPEX 92 02 53 Nhíp Chống từ/gắn nghiêng 4-3/4
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhíp chính xác |
Chiều dài | 4.75 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Loại điểm | Góc cạnh, mượt mà |
Kích thước mẹo | 1mm |
Kiểu | Chống từ tính / Gắn kết |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 16 |
Chiều dài tàu (cm) | 1.19 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.99 |
Mã HS | 8203202000 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật chất | Loại điểm | Kích thước mẹo | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 02 54 | 4.75 " | Thép không gỉ | Góc cạnh, mượt mà | 1mm | Chống từ tính / Gắn kết | €70.53 | ||
92 02 55 | 4.5 " | Thép không gỉ | Góc cạnh, mượt mà | 3.5mm | Chống từ tính / Bằng chứng axit / Gắn kết | €51.03 | ||
92 22 04 | 5.25 " | Thép không gỉ, kết thúc mờ không phản chiếu | Kim, thẳng, mịn | - | Chống từ tính / Điện tử | €51.31 | ||
92 22 06 | 4.75 " | Thép không gỉ, kết thúc mờ không phản chiếu | Kim, thẳng, mịn | - | Chống từ tính / Điện tử | €47.51 | ||
92 22 07 | 4.5 " | Thép không gỉ, kết thúc mờ không phản chiếu | Kim, thẳng, mịn | - | Chống từ tính / Điện tử | €52.55 | ||
92 22 12 | 4" | Thép không gỉ, kết thúc mờ không phản chiếu | Kim, thẳng, cực tốt, mịn | - | Chống từ tính / Điện tử | €57.54 | ||
92 32 29 | 4.75 " | Thép không gỉ, kết thúc mờ không phản chiếu | Liềm, Cực mịn, Mượt | - | Chống từ tính | €62.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.