Knipex 86 03 250 Sba | Hộp Kìm Tự Chốt 10 In | 2dyx7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 86 03 250 SBA Hộp Kìm Tự Ratcheting 10 In | AB9MJK 2DYX7

KNIPEX 86 03 250 Hộp Kìm SBA Tự Siết Khớp 10 Trong

Trong kho
Khoản mục: AB9MJK phần: 86 03 250 SBATham chiếu chéo: 2DYX7
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
€115.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cờ lê
Loại điều chỉnhPush Button
Kết thúcMạ Niken
Loại xử lýNhúng
Loại hàmHàm phẳng song song
Hàm rộng5 / 16 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Tối đa Mở hàm1.75 "
Số vị trí hàm17
Chiều dài tổng thể10 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)36.32
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
KNIPEX 86 03 300 SBA Hộp Kìm Tự Ratcheting Hộp 12 In | AB9MJL 2DYX8 86 03 3003 / 8 "2.375 "12 "€134.06
KNIPEX 86 03 180 SBA Hộp Kìm tự bắt mồi 7-1 / 4 In | AB9MJM 2DYX9 86 03 1805 / 16 "1.375 "7.25 "€106.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 86 03 250 Hộp Kìm SBA Tự Siết Khớp 10 Trong
€115.36 /đơn vị